Descripción general
- Asientos reforzados
- Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Cuerpo del molde de inversión
- NSF/ANSI 61, Anexo G
Especificaciones
- Material de la bolaAcero inoxidable A276-316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo3-Way
- Material del mangoAcero inoxidable 304 con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento800 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 800 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- Longitud total2.32 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del asientoRPTFE
- Serie76-600
- Material del vástagoAcero inoxidable A276-316
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable CF8M
- Peso0.75 lb