76-503-01

Conbraco
76-503-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - 2-Way, 2000 psi máx., 1/2 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable, mango de palanca de retorno por resorte
Artículo MI #00786680
No. Fabricante 76-503-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
76-503-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - 2-Way, 2000 psi máx., 1/2 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable, mango de palanca de retorno por resorte
Artículo MI #00786680
No. Fabricante 76-503-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA DE SS 76-503-01
  • Regreso de primavera al cierre (-01)
  • Regreso de primavera a la apertura (-08)
  • Asientos reforzados con carbono y grafito (MPTFE)
  • Todos los componentes de la palanca son de acero inoxidable
  • El par operativo es aproximadamente tres veces el par estándar de la válvula
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
  • Componentes del reparto de inversión
  • Seguro contra incendios “por diseño” (requiere el sufijo -24)

Especificaciones

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de palanca de retorno por resorte
  • Accionamiento
    Mango de retorno por resorte
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    15 Cv
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MSS SP-110
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del mango
    Acero inoxidable 304 con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Acero inoxidable A276-316
  • Material del vástago
    Acero inoxidable A276-316
  • Material del asiento
    MPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable A351-CF8M
  • Tamaño de la válvula
    1/2 NPT
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Peso
    1.29 lb
  • UPC_NO
    670750701313
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo