LTV-45

Mead
LTV-45

Válvula de control de aire mecánica - Puerto 5 , 2 posiciones, Operada por émbolo
Artículo MI #00786751
No. Fabricante LTV-45
Precio362.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
LTV-45

Válvula de control de aire mecánica - Puerto 5 , 2 posiciones, Operada por émbolo
Artículo MI #00786751
No. Fabricante LTV-45

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio362.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LTV-45 4-WAY VÁLVULA
  • Ideal para alimentar cilindros pequeños o medianos y para pilotar válvulas más grandes
  • Algunos modelos requieren tan solo 4 oz de fuerza y 0,010” de recorrido del émbolo para accionarse
  • Rango de presión: 25 psi a 125 psi

Especificaciones

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de actuador
    Émbolo
  • Presión mínima de funcionamiento
    +25 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    +125 psi
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.18 Cv
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +115 °F
  • Rango de presión de funcionamiento
    +25 a +125 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT
  • Función de la válvula
    Carrete
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    0.094 pulg.
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Ancho general
    3/4 pulg.
  • Altura total
    3-11/32 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo