Descripción general
- Asientos reforzados
- Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
- Diseño de vástago a prueba de explosión con vástago conectado a tierra (-02)
- Prensaestopas ajustable
- Cuerpo del molde de inversión
- NSF/ANSI 61, Anexo G
Especificaciones
- Dirección del flujo3-Way
- Presión máxima de funcionamiento800 psi
- Tamaño del puerto2 NPT
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv47 Cv
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 800 psi
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del mangoAcero inoxidable 304 con agarre de vinilo
- Material de la bolaAcero inoxidable A276-316
- Material del vástagoA276-316 Acero inoxidable con dispositivo con conexión a tierra estática (-02)
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable A351-CF8M
- Tamaño de la válvula2 NPT
- Página de producto del fabricante