Descripción general
Especificaciones
- Dirección del flujo4-Way
- Número de pilotosPiloto doble
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.24 Cv
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamiento+25 a +125 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +115 °C
- Ancho general3/4 pulg.
- Altura total1-1/4 pulg.
- Tiempo de respuesta20 a 30 ms
- Presión máxima de funcionamiento+125 psi
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoAluminio
- Longitud total2-11/32 pulg.