Motion
76-608-01

Conbraco
76-608-01

Válvula de bola de 3-Way Apollo® - 3-Way, 800 psi máx., 2 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable, palanca
Artículo MI #00786974
No. Fabricante 76-608-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
76-608-01

Válvula de bola de 3-Way Apollo® - 3-Way, 800 psi máx., 2 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable, palanca
Artículo MI #00786974
No. Fabricante 76-608-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SS 76-608-01
  • Asientos reforzados
  • Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Cuerpo del molde de inversión
  • NSF/ANSI 61, Anexo G

Especificaciones

  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    800 psi
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    47 Cv
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 800 psi
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del mango
    Acero inoxidable 304 con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Acero inoxidable A276-316
  • Material del vástago
    Acero inoxidable A276-316
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable A351-CF8M
  • Tamaño de la válvula
    2 NPT
  • Peso
    7.02 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo