Motion
76-108-19

Conbraco
76-108-19

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 1500 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero inoxidable A351-CF8M , Mango de palanca
Artículo MI #00787063
No. Fabricante 76-108-19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
76-108-19

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 1500 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero inoxidable A351-CF8M , Mango de palanca
Artículo MI #00787063
No. Fabricante 76-108-19
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
76-108-19 VÁLVULA 2" 316SS
  • Componentes del reparto de inversión
  • Asientos reforzados
  • Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Palanca y tuerca de acero inoxidable
  • Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)
  • Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
  • CSA CGA 3.16-M88 (requiere el sufijo “GS”)
  • NSF/ANSI 61 Sección 8, Anexo G
  • NSF/ANSI 372 - Componentes del sistema de agua potable - Contenido de plomo

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    1500 psi
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable A351-CF8M
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo de almohadillas
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 1500 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material del mango
    Acero inoxidable 304 con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Acero inoxidable A276-316
  • Material del vástago
    Acero inoxidable A276-316
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable CF8M
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Serie
    76-100
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Longitud total
    5.43 pulg.
  • Peso
    5.99 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo