Descripción general
- Componentes del reparto de inversión
- Asientos reforzados
- Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Palanca y tuerca de acero inoxidable
- Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)
- Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
- CSA CGA 3.16-M88 (requiere el sufijo “GS”)
- NSF/ANSI 61 Sección 8, Anexo G
- NSF/ANSI 372 - Componentes del sistema de agua potable - Contenido de plomo
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Tamaño del puerto3 NPT
- Material del cuerpoAcero inoxidable A351-CF8M
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1000 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material de la junta tóricaPTFE
- Material del mangoAcero inoxidable 304 con agarre de vinilo
- Material de la bolaAcero inoxidable A276-316
- Material del vástagoAcero inoxidable A276-316
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable CF8M
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Serie76-100
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Longitud total6.75 pulg.
- Peso16.79 lb
- Página de producto del fabricante