Motion
70-10A-01

Conbraco
70-10A-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Palanca
Artículo MI #00787251
No. Fabricante 70-10A-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
70-10A-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Palanca
Artículo MI #00787251
No. Fabricante 70-10A-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
70-10A-01 VÁLVULA BRONCE 4"
  • Cuerpo de bronce de dos piezas
  • Asientos reforzados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Rosca NPT hembra
  • Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
  • Cumple con MSS SP-110

Especificaciones

  • Conexión
    Roscado
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    670 Cv
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del vástago
    B16 Latón
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce
  • Tamaño de la válvula
    4 NPT
  • Peso
    25.50 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo