Motion
LTV-110

Mead
LTV-110

Válvula pilotada neumática - Puerto 5 , 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #00787319
No. Fabricante LTV-110
Precio240.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
LTV-110

Válvula pilotada neumática - Puerto 5 , 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #00787319
No. Fabricante LTV-110
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
Su precio$240.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LTV-110 4-WAY VÁLVULA 120VAC

Especificaciones

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.24 Cv
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    +25 a +125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +115 °C
  • Ancho general
    3/4 pulg.
  • Altura total
    1-1/4 pulg.
  • Tiempo de respuesta
    20 a 30 ms
  • Presión máxima de funcionamiento
    +125 psi
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Longitud total
    2-11/32 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo