Descripción general
Descripción del fabricante
LTV-115DD VÁLVULA 120VAC
Especificaciones
- Número de solenoidesIndividual
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA, 24 V CC
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.18 Cv
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 100 °F
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Material del selloNitrilo
- Dirección del flujo4-Way
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
- Tamaños de puerto1/8 NPT
- Estándares cumplidosCE, CSA
- AccionamientoSolenoide
- Material del cuerpoAluminio
- Altura total3-9/32 pulg.
- Longitud total1-5/8 pulg.
- Ancho general7/8 pulg.
- Consumo de energía del solenoide8.5 W
- Corriente de suministro del solenoide0.25 A
- Función de la válvulaCarrete
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad