Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.18 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento130 psi
- Número de solenoidesDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 100 °F
- Altura total4-19/32 pulg.
- Longitud total1-5/8 pulg.
- Ancho general7/8 pulg.
- Tamaños de puerto1/8 NPT
- Tiempo de respuesta20 a 30 ms
- Material del selloNitrilo
- Consumo de energía del solenoide8.5 W
- Corriente de suministro del solenoide0.25 A
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA, 24 V CC
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Función de la válvulaCarrete