LTV-125

Mead
LTV-125

Válvula de control de aire mecánica - Puerto 5 , 2 posiciones, operada por botón pulsador
Artículo MI #00787573
No. Fabricante LTV-125
Precio296.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
LTV-125

Válvula de control de aire mecánica - Puerto 5 , 2 posiciones, operada por botón pulsador
Artículo MI #00787573
No. Fabricante LTV-125
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
Precio296.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LTV-125 4-WAY VÁLVULA

Especificaciones

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de actuador
    Pulsador
  • Presión mínima de funcionamiento
    +25 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    +125 psi
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.18 Cv
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +115 °F
  • Rango de presión de funcionamiento
    +25 a +125 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT
  • Función de la válvula
    Carrete
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Ancho general
    5/8 pulg.
  • Altura total
    3-19/32 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo