Motion
H671A-100
Caudalímetro hidráulico - Neumático, tamaño de puerto de 10 cfm, SAE, hembra, caudal máx. de 100 cfm
Artículo MI #00787649
No. Fabricante H671A-100
Precio423.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Neumático, tamaño de puerto de 10 cfm, SAE, hembra, caudal máx. de 100 cfm
Artículo MI #00787649
No. Fabricante H671A-100
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
Precio423.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H671A-100 MEDIDOR DE FLUJO

Especificaciones

  • Rosca estándar
    AAG
  • Caudal mínimo
    10 cfm
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Accionamiento
    Neumático
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    100 cfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Tamaño del puerto
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Tipo de ajuste final
    Roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo