Motion
80-101-01

Conbraco
80-101-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #00787679
No. Fabricante 80-101-01
Precio60.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
80-101-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #00787679
No. Fabricante 80-101-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio60.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80-101-01 1/4 VÁLVULA BRONCE
  • Lista UL para gas LP, gas natural, líquido inflamable y aceite calentado
  • Puertos grandes para reducir la caída de presión
  • Asientos reforzados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Listas de bodyul de bronce de dos piezas
  • Guía YSDT: válvula de cierre de gas LP
  • Guía YRPV: válvula de cierre de gas para uso con gases naturales y fabricados
  • Guía YRBX: Válvula de cierre de líquido inflamable
  • Guía MHKZ: aceite n.o 6 en 250ºF

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del vástago
    RPTFE
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del vástago
    B16 Latón
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    B584 Bronce
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Serie
    80-100
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Longitud total
    2.06 pulg.
  • Aplicación
    para combustible y gas
  • Peso
    0.60 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo