Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.24 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+100 psi
- Presión mínima de funcionamiento+25 psi
- Rango de presión de funcionamiento+25 a +100 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a +115 °F
- Altura total1-3/8 pulg.
- Longitud total3-25/32 pulg.
- Ancho general1-3/8 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta20 a 30 ms
- Material del selloNitrilo
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Peso0.3