Descripción general
- Lista UL para gas LP, gas natural, líquido inflamable y aceite calentado
- Puertos grandes para reducir la caída de presión
- Asientos reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Listas de bodyul de bronce de dos piezas
- Guía YSDT: válvula de cierre de gas LP
- Guía YRPV: válvula de cierre de gas para uso con gases naturales y fabricados
- Guía YRBX: Válvula de cierre de líquido inflamable
- Guía MHKZ: aceite n.o 6 en 250ºF
Especificaciones
- Aplicaciónpara combustible y gas
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoBronce
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- Longitud total3.00 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del asientoRPTFE
- Serie80-100
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoB16 Latón
- Material del sello del vástagoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaB584 Bronce
- Peso1.23 lb