Descripción general
- Sellador/adhesivo duradero de uso general para una amplia variedad de aplicaciones de unión y sellado
- Se puede utilizar en aplicaciones en las que se requiere una especificación mil
Especificaciones
- Material baseSilicona
- ColorBlanco
- Resistencia dieléctrica475 V/mil
- Tiempo de secadoDe 10 a 120 min
- Número de catálogo del fabricante1954083
- Temperatura máxima de funcionamiento+200 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-45 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -45 a +200 °C
- Tamaño del paquete300 ml
- Tipo de paqueteCartucho
- Línea de productosDow Corning