Descripción general
Descripción del fabricante
BG 20 SYN GRSE, BARRA,150G
- Admite un amplio rango de temperaturas, altas velocidades y cargas pesadas
- Muy buen par de baja temperatura
Especificaciones
- AplicaciónRodamientos
- TipoPropósito general
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor150 g
- Tipo de contenedorTubo
- ComposiciónAceite sintético
- Punto de caída+295 °C
- ColorBeige
- Rango de temperaturaDe -45 a +200 °C
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-45 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- UPC_NO077472132577
- Número de catálogo del fabricante2708493
- Peso0.30 lb
- Punto de inflamación410 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad