Molykote Bg 20

DuPont
Molykote Bg 20

Grasa sintética para rodamientos - De uso general, composición de aceite sintético, grado 2 NLGI, tamaño 400 g, contenedor de cartucho, color beige, resistente al agua, de -45 a +200 °C
Artículo MI #00788575
No. Fabricante Molykote Bg 20
Precio119.19 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
Molykote Bg 20

Grasa sintética para rodamientos - De uso general, composición de aceite sintético, grado 2 NLGI, tamaño 400 g, contenedor de cartucho, color beige, resistente al agua, de -45 a +200 °C
Artículo MI #00788575
No. Fabricante Molykote Bg 20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio119.19 USD/caja

Descripción general

Descripción del fabricante
BG 20 SYN GRSE,CRT,400G
  • Admite un amplio rango de temperaturas, altas velocidades y cargas pesadas
  • Muy buen par de baja temperatura

Especificaciones

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    400 g
  • Tipo de contenedor
    cartucho
  • Composición
    Aceite sintético
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    +295 °C
  • Color
    Beige
  • Rango de temperatura
    De -45 a +200 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °C
  • Olor
    Ligero
  • Línea de productos
    Molykote®
  • UPC_NO
    077472132584
  • Número de catálogo del fabricante
    2405831
  • Peso
    0.90 lb
  • Punto de inflamación
    576 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo