Descripción general
Especificaciones
- Rosca estándarAAG
- Caudal mínimo5 cfm
- Sexo de conexiónMujer
- AccionamientoNeumático
- AcciónDirecto
- Caudal máximo50 cfm
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Medio de funcionamientoAire
- Tamaño del puertoSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Tipo de medición de flujoCaudal
- Tipo de ajuste finalRoscado