Descripción general
- Grasa de éster de poliol especialmente para cojinetes de alta velocidad
Especificaciones
- AplicaciónRodamientos
- TipoPropósito general
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor18.1 kg
- Tipo de contenedorCubeta
- ComposiciónAceite sintético
- Punto de caída+295 °C
- ColorBeige
- Rango de temperatura-45 a +200 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-45 °C
- OlorAceitoso
- Línea de productosMolykote®
- UPC_NO077472132607
- Número de catálogo del fabricante2662230
- Peso40.00 lb
- Punto de inflamación392 °F