Motion
MS225 2 3/8

Martin
MS225 2 3/8

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: MS225, mordaza recta, 2.3750 pulg., orificio acabado, material de acero
Artículo MI #00789104
No. Fabricante MS225 2 3/8
Price$199.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
MS225 2 3/8

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: MS225, mordaza recta, 2.3750 pulg., orificio acabado, material de acero
Artículo MI #00789104
No. Fabricante MS225 2 3/8
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
Su precio$199.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MS225 2 3/8 ACOPLAMIENTO DE MARTIN SUPER JAW
  • sin lubricación
  • instalación sencilla
  • sin contacto de metal a metal
  • resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa
  • inspección sencilla de la araña de transporte de carga
  • La flexibilidad de la desalineación angular o paralela de los ejes por parte del miembro de araña Buna-n permite una “transmisión de potencia” suave

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    MS225
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1875 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.3750 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    8760 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del chavetero
    1/2 X 1/4 pulg.
  • Serie
    Super (MS)
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950064963
  • Peso
    7.60 lb
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo