Descripción general
- Cuerpo de bronce de 3 piezas resistente a la descincificación
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Configuración completa de la bola del puerto
- Fabricado en EE. UU. y 100 % probado en fábrica
- Asientos y sellos de RPTFE premium
- Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
- Cumple con MSS SP-110
- Mantenimiento en línea
Especificaciones
- Material de la bolaBronce cromado
- Material del cuerpoBronce B584
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Estilo del cuerpoEn línea
- Especificaciones de cumplimientoISO 9001
- ConexiónSoldadura
- Tipo de conexiónSuéter x Suéter
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv26 Cv
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Estilo de mangoPalanca
- Tipo de mangoPalanca
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima600 psi CWP
- Presión máxima de vaporWSP de 150 PSI
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Longitud total6.27 pulg.
- Tamaño de la tubería1/2 pulg.
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoRPTFE
- Estándares cumplidosMSS-SP-110
- Material del vástagoLatón
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Tipo de vástagoAntideflagrante
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- Tamaño del tubo1/2 pulg.
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Tamaño de la válvula1/2 pulg.
- Estructura de la válvula3-Piece