N.o 8 7LB JARRA
Aceite para engranajes de la serie de máquinas herramienta - 7 lb, jarra, ISO 460 , SAE 140 , composición de aceite mineral a base de petróleo, n.o
Artículo MI #00789678
No. Fabricante NO. 8 7LB JUG
Precio137.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes de la serie de máquinas herramienta - 7 lb, jarra, ISO 460 , SAE 140 , composición de aceite mineral a base de petróleo, n.o
Artículo MI #00789678
No. Fabricante NO. 8 7LB JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$137.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L0014-007 ACEITE PARA ENGRANAJES DESGASTADO N.o 8 7LB JARRA
  • Aceite para engranajes SAE 140 para aplicaciones de engranajes de tornillo sin fin de velocidad lenta
  • Resistencia excepcional de la película
  • Protección contra el óxido y la corrosión

Especificaciones

  • Grado ISO
    460
  • Aplicación
    Cajas de engranajes cerradas donde se requiere aceite para engranajes SAE 140 , engranajes de tornillo sin fin
  • Grado de AAG
    140
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Grado alimentario
    No
  • Tamaño del contenedor
    7 lb
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Viscosidad
    432
  • Número AGMA
    7
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Aditivos incluidos
    Adhesivo
  • Punto de vertido
    -18°C/0 °F
  • Número de Upc del fabricante
    089215601400
  • UPC_NO
    089215601400
  • Peso
    7.50 lb
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de inflamación
    224°C/435 °F
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo