Descripción general
- Control piloto de tres vías
- Para operar las válvulas MHL, simplemente mueva el mango de bola a través de la ranura del cuerpo de la válvula
- El mango gira un disco de precisión para controlar el flujo direccional de aire
- El disco de aluminio anodizado Hardcoat permite un movimiento de la empuñadura prácticamente sin esfuerzo
- El mango se sujeta en cualquier posición
- El aire sale a través del disco y sale a la atmósfera
- Flujo: 0.14 Cv
- Rango de temperatura: -40°F a 250°F
- Lubricación: SAE 10
- Rango de presión: 0 a 150 psi (solo aire)
- Sellos: Buna
Especificaciones
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Dirección del flujo3-Way
- Tipo de actuadorPalanca de varilla
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.14 Cv
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +250 °F
- Rango de presión de funcionamiento0 a +150 psi
- Material del selloNitrilo
- Medio de funcionamientoAire
- Estado normalNormalmente abierto
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Función de la válvulaBola
- Material del cuerpoAluminio
- Longitud total1.92 pulg.
- Altura total1.63 pulg.
- Estándares cumplidosOSHA
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de conexión de puertoRoscado