MHL-4

Mead
MHL-4

Válvula de control de aire mecánica - Cuerpo con puerto, 2 puertos, 2 posiciones, palanca de varilla operada
Artículo MI #00789745
No. Fabricante MHL-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
MHL-4

Válvula de control de aire mecánica - Cuerpo con puerto, 2 puertos, 2 posiciones, palanca de varilla operada
Artículo MI #00789745
No. Fabricante MHL-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4MV8 4-WAY VÁLVULA DE PALANCA DE MANO
  • Las válvulas MHL proporcionan control piloto de tres vías (MHL-3) o control direccional de cuatro vías (MHL-4)
  • Para operar las válvulas MHL, simplemente mueva el mango de bola a través de la ranura del cuerpo de la válvula
  • El mango gira un disco de precisión para controlar el flujo direccional de aire
  • El disco de aluminio anodizado Hardcoat permite un movimiento de la empuñadura prácticamente sin esfuerzo
  • El mango se mantendrá en cualquier posición
  • El aire sale a través del disco y sale a la atmósfera
  • Flujo: 0.14 Cv
  • Rango de temperatura: -40°F a 250°F
  • Lubricación: SAE 10
  • Rango de presión: 0 a 150 psi (solo aire)
  • Sellos: Buna

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de actuador
    Palanca de varilla
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.14 Cv
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +150 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT
  • Función de la válvula
    Bola
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Longitud total
    1.92 pulg.
  • Altura total
    1.63 pulg.
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo