N.o 8 2LB BTL
Aceite para máquinas de la serie de máquinas herramienta - No, 1 cuarto, botella, grado 140 SAE, grado 460 ISO
Artículo MI #00789808
No. Fabricante NO. 8 2LB BTL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para máquinas de la serie de máquinas herramienta - No, 1 cuarto, botella, grado 140 SAE, grado 460 ISO
Artículo MI #00789808
No. Fabricante NO. 8 2LB BTL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 8 2 JARRA LB
  • Aceite para engranajes SAE 140 para aplicaciones de engranajes de tornillo sin fin de velocidad lenta
  • Resistencia excepcional de la película
  • Protección contra el óxido y la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de aceite
    Aceite para máquinas
  • Grado ISO
    460
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Grado de AAG
    140
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Altura total
    9 pulg.
  • Grado alimentario
    No
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Viscosidad
    432
  • Número AGMA
    7
  • Aditivos incluidos
    Anti-óxido
  • Número de Upc del fabricante
    089215601417
  • UPC_NO
    089215601417
  • Peso
    2.10 lb
  • Aplicación
    Cajas de engranajes cerradas donde se requiere aceite para engranajes SAE 140 , engranajes de tornillo sin fin
  • Características y beneficios
    •Aceite para engranajes SAE 140 para aplicaciones de engranajes de tornillo sin fin y velocidad lenta •Excepcional resistencia de la película •Protección contra el óxido y la corrosión
  • Punto de inflamación
    224°C/435 °F
  • Punto de vertido
    -18°C/0 °F
  • Tipo de base
    Mineral
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo