172B
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cerrado sin motor, 18 gpm, cabezal de 14 pies, puertos NPT de 3/4 pulg. x 3/4 pulg.
Artículo MI #00789828
No. Fabricante 172B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cerrado sin motor, 18 gpm, cabezal de 14 pies, puertos NPT de 3/4 pulg. x 3/4 pulg.
Artículo MI #00789828
No. Fabricante 172B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
172B BOMBA

Especificaciones

  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 3/4 pulg. x 3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 3/4 pulg.
  • Presión máxima
    5 psi
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Máx. pies de cabeza
    14 pies
  • Caudal máximo
    18 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Opciones
    Sello mecánico Viton opcional
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 3/4 pulg.
  • Material del cuerpo de la bomba
    Bronce
  • Sello
    Buna mecánico
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado sin motor
  • Materiales húmedos
    Bronce, acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo