Descripción general
- Limpiador industrial de alto rendimiento que limpia en contacto
- Ideal para eliminar grasa, alquitrán, aceite y adhesivos
- Penetración profunda de acción rápida
- Con base natural, no contiene disolventes clorados
- Punto de inflamación por encima de 100°F (38°C) No conductor
- Bajo residuo
- Seguro en todos los metales y en la mayoría de los plásticos
- La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
- NSF® C1 registrado n.o 129025: (aerosol); n.o 059830: (a granel)
Especificaciones
- TipoDesengrasante
- FormularioLíquido
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Tipo de contenedorPuede
- ColorBlanco
- AromaNafta, naranja
- AplicaciónAlternadores, cojinetes, cadenas y conexiones de cables, grúas, motores diésel, motores eléctricos, carretillas elevadoras, motores de gasolina, engranajes, generadores, cables de alta tensión, herramientas eléctricas y de aire, prensas de impresión, poleas, interruptores, terminales, compresores de aire
- Número de Upc del fabricante078827014289
- UPC_NO078827014289
- Capacidad1 gal.
- Tipo de limpiadorDesengrasantes
- Características y beneficios• Limpiador industrial de alto rendimiento que limpia en contacto • Ideal para eliminar grasa, alquitrán, aceite y adhesivos • Penetración profunda y de acción rápida • De base natural, no contiene disolventes clorados • Punto de inflamación superior a 100°F (38°C) No conductor • Bajo nivel de residuos • Seguro en todos los metales y la mayoría de los plásticos • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida • NSF® C1 registrado #129025: (aerosol); #059830: (granel)
- Punto de inflamación104 °F
- FraganciaNaranja
- Dilución recomendadaListo para usar
- Tamaño1 gal.
- Estándares cumplidosNSF C1
- Contenido de VOC1
- Peso32.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion La solución de limpieza Iron-Steel ofrece un estudio de caso de ahorroMotion le suministró al cliente Scrubs-in-a- Bucket by LPS, un producto de limpieza diseñado para limpiar herramientas de manera efectiva sin causar óxido. Tras la prueba en la planta, el cliente descubrió que la solución era efectiva no solo en la aplicación objetivo, sino también en muchas otras áreas.
Ver la documentación
Sostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPSSostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPS
Ver la documentación