Motion
TGC60
Embrague de sobrecarga de retención de leva TGC60 - Retén de leva, buje recto, 1-1/4 pulg. Máx. Orificio, 5-1/4 pulg. OD
Artículo MI #00790014
No. Fabricante TGC60
Precio3,557.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de sobrecarga de retención de leva TGC60 - Retén de leva, buje recto, 1-1/4 pulg. Máx. Orificio, 5-1/4 pulg. OD
Artículo MI #00790014
No. Fabricante TGC60

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,557.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE TGC60 TORQ GARD MODIFICADO
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Los dispositivos de sobrecarga Browning Torq/ Gard son el dispositivo de sobrecarga de par más preciso que se ofrece. Grasa sellada resistente a la humedad y a base de litio para aplicaciones en exteriores y lavados. Acabado de esmalte naranja brillante y duradero para alta visibilidad, carcasa de aluminio granulada cerrada, leva forjada de acero aleado, cojinetes de agujas de alta resistencia.

Especificaciones

  • Precisión
    0.05
  • Vuelta
    Pequeño
  • Tipo de orificio
    Casquillo recto
  • Dibujo CAD
  • Código de tamaño del embrague
    60
  • Tipo de embrague
    Retén de leva
  • Tipos de productos
    Dispositivos de sobrecarga de par
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8
  • Longitud
    6.9
  • Número de catálogo del fabricante
    TGC60
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289368983
  • Diámetro máximo del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Potencia máx.
    8.5 CV
  • RPM Máx.
    900
  • Orificio mínimo
    0 pulg.
  • Tipo de modelo
    Embrague de sobrecarga Torq/Gard
  • Diámetro exterior
    5-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Restablecer tipo
    Automático
  • Sensor
    Sí
  • Rango de par
    200 pulg.-lb/600 pulg.
  • Manual de instalación de Url
  • Peso
    5.15 lb, 5.8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo