Motion
TGC200
Embrague de sobrecarga de retención de leva TGC200 - Retén de leva, buje recto, 1-15/16 pulg. Máx. Orificio, 7 pulg. OD
Artículo MI #00790046
No. Fabricante TGC200
Precio5,967.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de sobrecarga de retención de leva TGC200 - Retén de leva, buje recto, 1-15/16 pulg. Máx. Orificio, 7 pulg. OD
Artículo MI #00790046
No. Fabricante TGC200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5,967.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TGC200 EMBRAGUE TORQ-GARD
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Los dispositivos de sobrecarga Browning Torq/ Gard son el dispositivo de sobrecarga de par más preciso que se ofrece. Grasa sellada resistente a la humedad y a base de litio para aplicaciones en exteriores y lavados. Acabado de esmalte naranja brillante y duradero para alta visibilidad, carcasa de aluminio granulada cerrada, leva forjada de acero aleado, cojinetes de agujas de alta resistencia.

Especificaciones

  • Precisión
    0.05
  • Vuelta
    Pequeño
  • Tipo de orificio
    Casquillo recto
  • Dibujo CAD
  • Código de tamaño del embrague
    200
  • Tipo de embrague
    Retén de leva
  • Tipos de productos
    Dispositivos de sobrecarga de par
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/8
  • Longitud
    9.2
  • Número de catálogo del fabricante
    TGC200
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289327249
  • Diámetro máximo del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Potencia máx.
    21.5 CV
  • RPM Máx.
    680
  • Orificio mínimo
    0.75 pulg.
  • Tipo de modelo
    Embrague de sobrecarga Torq/Gard
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Longitud total
    4.31 pulg.
  • Restablecer tipo
    Automático
  • Sensor
    Sí
  • Rango de par
    600 pulg.-lb/2000 pulg.
  • Manual de instalación de Url
  • Peso
    11.86 lb, 12.3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo