Motion
TGC800
Embrague de sobrecarga de retención de leva TGC800 - Retén de leva, buje recto, 2-7/16 pulg. Máx. Orificio, 10-3/4 pulg. OD
Artículo MI #00790082
No. Fabricante TGC800
Precio8,800.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de sobrecarga de retención de leva TGC800 - Retén de leva, buje recto, 2-7/16 pulg. Máx. Orificio, 10-3/4 pulg. OD
Artículo MI #00790082
No. Fabricante TGC800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8,800.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TGC800 EMBRAGUE TORQ-GARD
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Los dispositivos de sobrecarga Browning Torq/ Gard son el dispositivo de sobrecarga de par más preciso que se ofrece. Grasa sellada resistente a la humedad y a base de litio para aplicaciones en exteriores y lavados. Acabado de esmalte naranja brillante y duradero para alta visibilidad, carcasa de aluminio granulada cerrada, leva forjada de acero aleado, cojinetes de agujas de alta resistencia.

Especificaciones

  • Precisión
    0.05
  • Vuelta
    Pequeño
  • Tipo de orificio
    Casquillo recto
  • Dibujo CAD
  • Código de tamaño del embrague
    800
  • Tipo de embrague
    Retén de leva
  • Tipos de productos
    Dispositivos de sobrecarga de par
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 3/16
  • Número de catálogo del fabricante
    TGC800
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289418961
  • Diámetro máximo del orificio
    2-7/16 pulg.
  • Potencia máx.
    44.4 CV
  • RPM Máx.
    350
  • Orificio mínimo
    1.25 pulg.
  • Tipo de modelo
    Embrague de sobrecarga Torq/Gard
  • Diámetro exterior
    10-3/4 pulg.
  • Longitud total
    6.19 pulg.
  • Restablecer tipo
    Automático
  • Sensor
    Sí
  • Rango de par
    4000 pulg.-lb/8000 pulg.
  • Manual de instalación de Url
  • Peso
    39.51 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo