Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación
Especificaciones
- Tipo de piezaKit de casquillos
- Tamaño del eje3/4
- Diámetro del orificio del casquillo3/4
- Número de catálogo del fabricante60BU012
- SerieTGC60
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289412129
- Peso0.76 libras, 0.725
- Diámetro interno3/4
- Número de cadena40
- Altura1.55
- Longitud7.15
- Ancho7.15