Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación
Especificaciones
- Tipo de piezaKit de casquillos
- Tamaño del eje1
- Diámetro del orificio del casquillo1
- Número de catálogo del fabricante60BU100
- SerieTGC60
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289372188
- Peso0.58 libras, 0.8
- Diámetro interno1
- Altura1.9
- Longitud4.4
- Ancho4.2