Descripción general
Descripción del fabricante
60BU102 KIT DE CASQUILLO DE JARDÍN TORQ
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación
Especificaciones
- Tipo de piezaKit de casquillos
- Tamaño del eje1 1/8
- Diámetro del orificio del casquillo1 1/8
- Número de catálogo del fabricante60BU102
- SerieTGC60
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289402137
- Peso0.34 lb
- Diámetro interno1 1/8
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad