Motion
200BU100
1295690 Kit de casquillos - Para uso con: TGC400, TGC800
Artículo MI #00790194
No. Fabricante 200BU100
Precio295.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1295690 Kit de casquillos - Para uso con: TGC400, TGC800
Artículo MI #00790194
No. Fabricante 200BU100
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
Precio295.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
200BU100 KIT DE CASQUILLO DE JARDÍN TORQ
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Kit de casquillos
  • Tamaño del eje
    1
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    200BU100
  • Serie
    TGC200
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289382194
  • Peso
    2.51 libras, 2.725
  • Diámetro interno
    1
  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillo recto
  • Altura
    2.6
  • Longitud
    7.7
  • Tamaño del reductor del fabricante
    TGC200
  • Ancho
    9.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo