Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación
Especificaciones
- Tipo de piezaKit de casquillos
- Tamaño del eje1 3/16
- Diámetro del orificio del casquillo1 3/16
- Número de catálogo del fabricante200BU103
- SerieTGC200
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289326501
- Peso2.08 lb
- Diámetro interno1 3/16