Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye juegos de tornillos para facilitar la instalación
Especificaciones
- Tipo de piezaKit de casquillos
- Tamaño del eje1 1/4
- Diámetro del orificio del casquillo1 1/4
- Número de catálogo del fabricante200BU104
- SerieTGC200
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289392278
- Peso2.00 libras, 1.95
- Diámetro interno1 1/4
- Tipo de casquilloKit de casquillo recto
- Altura2.1
- Longitud5.3
- Tamaño del reductor del fabricanteTGC200
- Ancho5.1