Motion
L0014-039
N.o 8 , TAMBOR DE 1⁄4
Artículo MI #00790317
No. Fabricante L0014-039
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 8 , TAMBOR DE 1⁄4
Artículo MI #00790317
No. Fabricante L0014-039
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L0014-039 ACEITE PARA ENGRANAJES DESGASTADO N.o 8 1/4DRUM
  • Aceite para engranajes SAE 140 para aplicaciones de engranajes de tornillo sin fin de velocidad lenta
  • Resistencia excepcional de la película
  • Protección contra el óxido y la corrosión

Especificaciones

  • Grado ISO
    460
  • Aplicación
    Cajas de engranajes cerradas donde se requiere aceite para engranajes SAE 140 , engranajes de tornillo sin fin
  • Grado de AAG
    140
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tamaño del contenedor
    16 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Viscosidad
    432
  • Número AGMA
    7
  • Altura total
    27 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Aditivos incluidos
    Adhesivo
  • Punto de vertido
    -18°C/0°F
  • Número de Upc del fabricante
    089215401406
  • UPC_NO
    089215401406
  • Peso
    134.00 lb
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de inflamación
    224°C/435°F
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo