Descripción general
- Aceite para engranajes SAE 140 para aplicaciones de engranajes de tornillo sin fin de velocidad lenta
- Resistencia excepcional de la película
- Protección contra el óxido y la corrosión
Especificaciones
- Grado ISO460
- AplicaciónCajas de engranajes cerradas donde se requiere aceite para engranajes SAE 140 , engranajes de tornillo sin fin
- Grado de AAG140
- Tipo de baseMineral
- ComposiciónAceite mineral a base de petróleo
- Grado alimentarioNo
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Tipo de contenedorTambor
- Viscosidad432
- Número AGMA7
- Altura total34.75 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Aditivos incluidosAdhesivo
- Punto de vertido-18°C/0 °F
- Número de Upc del fabricante089215401413
- UPC_NO089215401413
- Peso465.00 lb
- Tipo de aceiteAceite para engranajes
- Punto de inflamación224°C/435 °F
- Longitud total23.5 pulg.
- Vida útil6 años
- Tipo de productoAceite para engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación