Motion
200BU112
Kit de casquillos 1295807 - Para uso con: T35L
Artículo MI #00790408
No. Fabricante 200BU112
Precio295.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de casquillos 1295807 - Para uso con: T35L
Artículo MI #00790408
No. Fabricante 200BU112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$295.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
200BU112 KIT DE CASQUILLO DE JARDÍN TORQ
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Kit de casquillos
  • Tamaño del eje
    1 3/4
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1 3/4
  • Número de catálogo del fabricante
    200BU112
  • Serie
    TGC200
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289382262
  • Peso
    0.91 lb
  • Diámetro interno
    1 3/4
  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillo recto
  • Tamaño del reductor del fabricante
    TGC200

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo