Motion
800BU104
Kit de bujes 1295815 - Tamaño de eje de 1.250 pulg., para uso con: Embrague de sobrecarga TGC400 , Embrague de sobrecarga TGC800
Artículo MI #00790433
No. Fabricante 800BU104
Precio431.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de bujes 1295815 - Tamaño de eje de 1.250 pulg., para uso con: Embrague de sobrecarga TGC400 , Embrague de sobrecarga TGC800
Artículo MI #00790433
No. Fabricante 800BU104
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
Su precio$431.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
800BU104 KIT DE CASQUILLO DE JARDÍN TORQ
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Kit de casquillos
  • Tamaño del eje
    1 1/4
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1 1/4
  • Número de catálogo del fabricante
    800BU104
  • Serie
    TGC400, TGC800
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289379842
  • Peso
    5.76 lb
  • Diámetro interno
    1 1/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo