Motion
800BU108
Kit de casquillos 1295849 - Para uso con: T45L
Artículo MI #00790487
No. Fabricante 800BU108
Precio443.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de casquillos 1295849 - Para uso con: T45L
Artículo MI #00790487
No. Fabricante 800BU108
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
Su precio$443.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
800BU108 KIT DE CASQUILLO DE JARDÍN TORQ
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Kit de casquillos
  • Tamaño del eje
    1 1/2
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1 1/2
  • Número de catálogo del fabricante
    800BU108
  • Serie
    TGC400, TGC800
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289392346
  • Peso
    5.13 lb
  • Diámetro interno
    1 1/2
  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillo recto
  • Tamaño del reductor del fabricante
    TGC400, TGC800

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo