Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación
Especificaciones
- Tipo de piezaKit de casquillos
- Tamaño del eje2
- Diámetro del orificio del casquillo2
- Número de catálogo del fabricante800BU200
- SerieTGC400, TGC800
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289382330
- Peso3.24 libras, 3.5
- Diámetro interno2
- Tipo de casquilloKit de casquillo recto
- Altura2.75
- Longitud8.03
- Tamaño del reductor del fabricanteTGC400, TGC800
- Ancho7.41