Motion
TG40A26K
1295195 Rueda dentada limitadora de par - 40 Cadena, 26 Diente, 4.420 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño TGC60
Artículo MI #00790685
No. Fabricante TG40A26K
Precio341.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1295195 Rueda dentada limitadora de par - 40 Cadena, 26 Diente, 4.420 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño TGC60
Artículo MI #00790685
No. Fabricante TG40A26K
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
Su precio$341.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TG40A26K BOLSILLO TORQ-GARD
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Los piñones de serie están disponibles en una variedad de pasos y número de dientes mecanizados como accesorio para adaptarse a los dispositivos de sobrecarga de par Torq/ Gard. Se pueden mecanizar piñones de placa A para adaptarse a nuestro dispositivo de sobrecarga Torq/Gard.

Especificaciones

  • Para usar con
    TGC60
  • Número de cadena
    40
  • Número de dientes
    26
  • Diámetro exterior
    4.420 pulg.
  • Diámetro de paso
    3-1/2 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TG40A26K
  • Número de Upc del fabricante
    662289371969
  • Peso
    0.70 lb
  • Serie
    TGC60
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo