Descripción general
- Se utiliza para adaptar una válvula de un tamaño a otra subplaca o colector de otro tamaño
Especificaciones
- Patrón de la válvulaD05 Válvula a colector D08
- MaterialAluminio
- Configuración de puertosPuertos A y B - Alineados
- Presión máxima3000 psi
- Altura1-1/2 pulg., 2.65
- Longitud7.15
- Peso4.01
- Ancho7.45