Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Los piñones de serie están disponibles en una variedad de pasos y número de dientes mecanizados como accesorio para adaptarse a los dispositivos de sobrecarga de par Torq/ Gard. Se pueden mecanizar piñones de placa A para adaptarse a nuestro dispositivo de sobrecarga Torq/Gard.
Especificaciones
- Número de cadena41
- Número de dientes45
- Diámetro de paso7.168
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTG40A45K
- Número de Upc del fabricante662289352012
- Peso3.31 lb
- SerieTGC60
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Tipo de accesorioRueda dentada
- Dibujo CAD