Motion
TG60A26K
1295245 Rueda dentada limitadora de par - 60 Cadena, 26 Diente, 6.630 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño TGC200
Artículo MI #00790791
No. Fabricante TG60A26K
Precio375.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1295245 Rueda dentada limitadora de par - 60 Cadena, 26 Diente, 6.630 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño TGC200
Artículo MI #00790791
No. Fabricante TG60A26K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio375.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TG60A26K BOLSILLO TORQ-GARD
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Los piñones de serie están disponibles en una variedad de pasos y número de dientes mecanizados como accesorio para adaptarse a los dispositivos de sobrecarga de par Torq/ Gard. Se pueden mecanizar piñones de placa A para adaptarse a nuestro dispositivo de sobrecarga Torq/Gard.

Especificaciones

  • Para usar con
    TGC3200
  • Número de cadena
    60
  • Número de dientes
    26
  • Diámetro exterior
    6.630 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.38 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TG60A26K
  • Número de Upc del fabricante
    662289332076
  • Peso
    2.60 lb, 3.35
  • Serie
    TGC3200
  • Tipos de productos
    Accesorios de sobrecarga de par
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • Longitud
    7.6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo