Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Los piñones de serie están disponibles en una variedad de pasos y número de dientes mecanizados como accesorio para adaptarse a los dispositivos de sobrecarga de par Torq/ Gard. Se pueden mecanizar piñones de placa A para adaptarse a nuestro dispositivo de sobrecarga Torq/Gard.
Especificaciones
- Para usar conTGC3200
- Número de cadena60
- Número de dientes36
- Diámetro exterior9.020 pulg.
- Diámetro de paso4.38 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTG60A36K
- Número de Upc del fabricante662289362004
- Peso6.28 lb
- SerieTGC3200
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- Tipo de accesorioRueda dentada